BUSSOLA S.18LA

S.LA- bussole 1/2" lunghe 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.18LA
Rubix:160000000310954
EAN:3148510553658
BUSSOLA S.18LA
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.18LA


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12facce [mm]: 12[g]: 215

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Prese lunghe per l'accesso agli alberi o alle filettature lunghe delle viti. - Esecuzione: Cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso154 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)77x24x24 mm
Peso imballaggio154 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm
Quadro18 mm
Finituralucido
Peso160 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,28 IVA esclusa
/ Unità
18,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione