BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 18 4981773
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4981773
Rubix:999180200042323
EAN:3660338484254
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 18 4981773
DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 18 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,89 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 31,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

