BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 30 880229

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880229
Rubix:999191000050865
EAN:3660338336560
BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 30 880229

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza77 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 30 880229


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza77 mm
215,04 IVA esclusa
/ 30 Unità
262,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione