CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 10
Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:19 10
Rubix:160000000860712
Produttore:6130290
EAN:4010886613023


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RA 10
Chiave a bussola 1/2", esagonale 10 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 56 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione