U02350303 235 3/4 M_19 CHIAVE A BUSSOLA

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 3/4 M 19
Rubix:160000000339383
Produttore:U02350303
EAN:8010239009165
U02350303 235 3/4 M_19 CHIAVE A BUSSOLA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro19 mm
Lunghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02350303 235 3/4 M_19 CHIAVE A BUSSOLA


ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 per le misure da 33÷60
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 per le misure da 33÷60

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x33x33 mm
Peso333 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro19 mm
Lunghezza50 mm
Quadro20 mm
Diametro (pollici)0,748 ''
Finiturafosfato
Peso220 g
19,22 IVA esclusa
/ Unità
23,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore