U02353115 235 3/4 EN_30 CHIAVE A BUSSOLA -D-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 EN 30
Rubix:160000000339663
Produttore:U02353115
EAN:8010239123670


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 59 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02353115 235 3/4 EN_30 CHIAVE A BUSSOLA -D-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 59 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 1,18 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 305 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione