BUSSOLA X AVVITATORI 1 982GF 36

Chiave a impulsi a 6 lati K 21

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:K 21 36
Rubix:160000000861100
Produttore:6183570
EAN:4010886618356
BUSSOLA X AVVITATORI 1 982GF 36

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1 ''
Diametro36 mm
Lunghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1 982GF 36


Chiave a bussola per avvitatori 1", esagonale 36 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 25, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti Da mis. 75 mm utilizzare KB 3770 e KB 3775 * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso598 g
Quadro di trascinamento1 ''
Diametro36 mm
Lunghezza60 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
54,72 IVA esclusa
/ Unità
66,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione