BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GA 22

Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:K 19 22
Rubix:160000000861030
Produttore:6161250
EAN:4010886616123
BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GA 22
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSS. X AVVITATORI 1/2 982GA 22


Chiave a bussola per avvitatori 1/2", esagonale 22 mm Sec. DIN 3129, ISO 2725-2 Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso142 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
Lunghezza38 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,16 IVA esclusa
/ Unità
12,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione