BUSSOLA J.13H

J. Bussole ad H 3/8" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:J.13H
Rubix:160000000272088
EAN:3148510274508
BUSSOLA J.13H
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,4 mm
Lunghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.13H


A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 13MM-J. 13h-(UC5)

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)30x17x17 mm
Peso imballaggio32 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro17,4 mm
Lunghezza30 mm
Finituralucido
Peso36 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione