ARTICOLO K 19 LS 19

Presa per avvitatore a impulsi con manicotto di protezione K 19 LS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:K 19 LS 19
Rubix:999250616004711
Produttore:2178222
EAN:4010886881811
ARTICOLO K 19 LS 19
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K 19 LS 19


Chiave a bussola per avvitatori 1/2" con boccola di protezione, 19 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 Di spessore sottile a protezione dei cerchioni in alluminio In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza82 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione