U02353127 235 3/4 EN_46 CHIAVE A BUSSOLA -B-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 3/4 EN 46
Rubix:160000000339673
Produttore:U02353127
EAN:8010239123755
U02353127 235 3/4 EN_46 CHIAVE A BUSSOLA -B-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro46 mm
Lunghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02353127 235 3/4 EN_46 CHIAVE A BUSSOLA -B-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x63,5x63,5 mm
Peso665 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro46 mm
Lunghezza75 mm
Quadro20 mm
Finituracromato
Peso705 g
23,98 IVA esclusa
/ Unità
29,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore