CHIAVE A BUSSOLA DA 1/2'' ESAGONALE DIAMETRO (MM) 19 865338

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865338
Rubix:170000000540238
EAN:3660338196904
CHIAVE A BUSSOLA DA 1/2'' ESAGONALE DIAMETRO (MM) 19 865338
brand logo

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA DA 1/2'' ESAGONALE DIAMETRO (MM) 19 865338


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2'', finitura opaca, esagonale
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza38 mm
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore