CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 15

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 L 15
Rubix:160000000881960
Produttore:1718789
EAN:4010886849552
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 15

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro15 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 15


Chiave a bussola 1/2" lunga, esagonale 15 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro15 mm
Lunghezza77 mm
Finituracromato
Peso117 g
Codice doganale82042000
29,28 IVA esclusa
/ Unità
35,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione