U02350537 235 1/4 EL_7 CHIAVE A BUSSOLA -B-
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/4" USAG 235 1/4 EL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/4 EL 7
Rubix:160000000339438
Produttore:U02350537
EAN:8010239010321


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 7 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350537 235 1/4 EL_7 CHIAVE A BUSSOLA -B-
ISO 2725-1
Attacco quadro femmina
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Attacco quadro femmina
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x10,5x10,5 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 7 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Quadro | 6,35 mm |
| Diametro (pollici) | 0,276 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 27 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore