BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 19 4981754

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4981754
Rubix:999180200042304
EAN:3660338484087
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 19 4981754
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza78 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 19 4981754


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro19 mm
Lunghezza78 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
172,62 IVA esclusa
/ 20 Unità
210,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione