BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 11 4981769

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981769
Rubix:999180200042319
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 11 4981769

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro11 mm
Lunghezza78 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 11 4981769


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro11 mm
Lunghezza78 mm
25,58 IVA esclusa
/ 3 Unità
31,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore