BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GB 30
Bussole per avvitatori attacco 1/2 din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SCU:982GB 30
Rubix:160000000882025
EAN:8031591320200


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI 1/2 982GB 30
In acciaio speciale. Foro d’attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Diametro (pollici) | 1/2 '' |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione