Riferimenti
SKF:PWM 253030
Rubix:170000000410705
Produttore:17892
EAN:7316570322163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,014 mm |
| Larghezza | 50,014 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 253030
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con fibre avvolte SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Il materiale composito è stato appositamente sviluppato per sopportare carichi pesanti e per urto e vibrazioni. Queste boccole sono anche meno sensibili al disallineamento e offrono eccellenti proprietà per lo strisciamento a secco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 70,014 mm |
| Larghezza | 50,014 mm |
| Serie | pwm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione