BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 162016 A51

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PSM 162016 A51
Rubix:170000000410611
Produttore:160593
EAN:7316571789248
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 162016 A51

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 162016 A51


Le boccole lisce (cilindriche) in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza16 mm
Seriepsm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione