Riferimenti
U-Power:RT20134-35
Rubix:999260210010507
Produttore:RT20134-35
EAN:8033546340202





Dettagli del prodotto : CALZATURA BOLTON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20134 # 35
Le Bolton della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, progettate per chi lavora intensamente su superfici impegnative. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free, tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, e suola ad alta aderenza resistente a oli e calore. La fodera traspirante e la soletta anatomica U‑Power Original garantiscono comfort prolungato e supporto durante tutta la giornata lavorativa.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | putek |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,57 IVA esclusa
/ Paia
€ 139,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
35