CALZATURA BOLTON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20134 # 37

BOLTON ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20134-37
Rubix:999260210010504
Produttore:RT20134-37
EAN:8033546340226
CALZATURA BOLTON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20134 # 37
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA BOLTON ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20134 # 37


Le Bolton della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, progettate per chi lavora intensamente su superfici impegnative. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free, tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, e suola ad alta aderenza resistente a oli e calore. La fodera traspirante e la soletta anatomica U‑Power Original garantiscono comfort prolungato e supporto durante tutta la giornata lavorativa.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
114,57 IVA esclusa
/ Paia
139,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

37
selezionare le varianti (14)