GUANTO EDGE-16500 SIZE 7,0 16500 # 7

Bordo 16500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:16-500-7
Rubix:999180600103965
Produttore:16500070
EAN:20076490495477
GUANTO EDGE-16500 SIZE 7,0 16500 # 7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE-16500 SIZE 7,0 16500 # 7


  • Rivestimento con finitura rugosa su una fodera intrelock
  • Progettato ergonomicamente per seguire la forma naturale della mano e garantire un buon comfort
An ergonomical designed glove with natural rubber coating on an interlock liner.

Punti di forza

  • Crinkle finish coating provides an excellent wet and dry grip on slippery surfaces for a secured handling and a better safety at work
  • Good cushioning

Applicazioni

Maintenance|Handling dry, wet or oily large objects|Trash collecting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115 g
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalecotone
Livello di resistenza all'abrasione3
Rivestimento dei guantilattice
Lunghezza230 mm
Coloreverde
46,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
56,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza