GUANTO HYFLEX 11754 SIZE 10,0 11754 # 10

HyFlex 11754

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-754-10
Rubix:999230317017720
Produttore:11754100
EAN:10076490617421
GUANTO HYFLEX 11754 SIZE 10,0 11754 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11754 SIZE 10,0 11754 # 10


  • Guanti ultrasottili ANSI Cut level A4 / ISO Cut level D con una resistenza al taglio 3 volte superiore* per una protezione impareggiabile
  • Guanto compatibile con il touchscreen per una maggiore produttività
  • Il design ultraleggero garantisce la destrezza necessaria per la manipolazione e l'assemblaggio di parti affilate

    *vice guanto standard ANSI livello di taglio A2 / ISO livello di taglio B
Protezione da taglio che non vorrete mai togliere.

Punti di forza

  • Il guanto più leggero ANSI A4/ ISO Cut D con tecnologia INTERCEPT™, questi guanti traspiranti ultrasottili offrono un'elevata resistenza al taglio, pur mantenendo una maggiore flessibilità e tattilità

  • Compatibili con lo schermo tattile per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o togliere i guanti tra un'attività e l'altra

  • Progettati per adattarsi alla forma naturale della mano e contribuire a ridurre l'affaticamento della mano

  • Puliti e rispettosi della pelle. Approvati dermatologicamente da Dermatest®

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti|Prelievo, fissaggio di componenti|Assemblaggio finale|Applicazione di finiture a materiali e prodotti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalenylon
Rivestimento dei guantipoliuretano
€ 139,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 169,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza