GUANTO RINGERS 065 SIZE 11,0 R065 # 11

GUANTO LAVORAZIONE IN HPPE R-FLEX A FILO CONTINUO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:R065-11
Rubix:999220224024536
Produttore:065-11
EAN:0076490432645
GUANTO RINGERS 065 SIZE 11,0 R065  # 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO RINGERS 065 SIZE 11,0 R065 # 11


  • Il guanto Ringers 065 R-Flex Impact con palmo in Nitrile Half Dip combina la protezione contro i rischi di impatto con la resistenza al taglio per un'ampia gamma di applicazioni.
  • Il guscio in maglia traspirante sviluppato con la F3 Technology™ di Ringers e il design TPR brevettato garantiscono una destrezza e un comfort superiori.
  • Il palmo con finitura sabbiosa garantisce una presa sicura in ambienti asciutti e bagnati, mentre le punte dell'indice, del medio e del pollice compatibili con i touchscreen consentono di interagire con la tecnologia.

Punti di forza

  • Il guscio in maglia traspirante offre resistenza al taglio
  • Protezione antiurto in TPR sulla parte superiore della mano e sull'intera lunghezza delle dita
  • Rivestimento in nitrile semitrasparente sul palmo con finitura sabbiosa per una presa migliore
  • Alta visibilità per una maggiore sicurezza
  • Punte di indice, medio e pollice compatibili con il touchscreen
  • Presa superiore su superfici asciutte e bagnate

Applicazioni

Makeup and breakout tools|Running tools into the wellbore|Engagement and release of drill string slips|Preparation of site - set-up and disassembly of tool string|General pumping work|Operating of heavy machinery|Equipment maintenance and repair|Pipe handling|Handling parts with sharp, rough edges|Scaffolding|Loading and hauling|Assembling and mounting components

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregiallo
240,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
293,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza