GUANTO HYFLEX 70215 SIZE 10,0 70215 # 10

HyFlex® 70215

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:70-215-10
Rubix:999180600104374
Produttore:70215100
EAN:0076490496814
GUANTO HYFLEX 70215 SIZE 10,0 70215 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70215 SIZE 10,0 70215 # 10


  • La costruzione in 100% Dupont Kevlar® offre un rapporto molto elevato tra resistenza al taglio e peso. L'uso della tecnica Terry loop migliora l'isolamento termico. Il guanto a pareti più spesse che ne deriva offre un elevato assorbimento degli urti senza perdere in destrezza
  • Grazie al rivestimento Neptune® le fibre del guanto respingono i liquidi, evitando di danneggiare i filamenti di Kevlar® e prolungando la durata del guanto
  • Il guardolo del pollice rinforzato aumenta la resistenza all'abrasione aggiungendo anche la durata del guanto. I guanti ambidestri sono completamente lavabili e possono essere riutilizzati più volte
.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Punti di forza

  • 100% DuPont™ Kevlar® glove provides light-duty cut protection
  • Protection from sharp edges of metals, ceramics, glass and other materials
  • Reversible design allows glove to be worn on either hand, reducing replacement costs
  • Launderable

Applicazioni

Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principaletessile
Livello di resistenza all'abrasione1
Rivestimento dei guantikevlar
Materialeguarnizione frontale in kevlar
€ 84,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 103,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza