Riferimenti
Ansell:11-724-05
Rubix:999230317017658
Produttore:11724050



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11724 # 5
Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare. Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
Punti di forza
La formulazione del rivestimento in poliuretano conferisce ai guanti flessibilità e calzabilità, oltre a una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in tutta una serie di ambienti.Il rivestimento nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.Rivestimento resiliente, che resiste alle abrasioni e allunga la durata del guanto.Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti.Montaggio e smontaggio attrezzature.Montaggio e smantellamento.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.Carico e scarico di autocarri e veicoli.Manipolazione di merci in entrata.Manutenzione.Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.Esperto di serrature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | elastan |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 75,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione