Riferimenti
MAPA:586-6
Rubix:999190200020502
Produttore:34586416
EAN:3245425864166


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO 586 # 6
Ottima resistenza dal taglio: livello 5. Eccellente destrezza e ottima sensibilità. Maggiore comfort e flessibilità. Il colore blu del supporto permette di identificare immediatamente il livello di protezione dal taglio nelle postazioni di lavoro. Performance dei guanti garantite dopo 3 cicli di lavaggio in lavatrice (leggere le condizioni di lavaggio e asciugatura)
GUANTI KRYTECH
Punti di forza
Optimal cut resistance, level 5. Excellent dexterity due to the precise fit Comfort and flexibility. Blue textile to easily identify the cut performance level. Performance is guaranteed after 3 wash cycles (depending on the washing and drying conditions).
Applicazioni
Mechanical/automotive industry: handling metal parts, assembly of thin metal sheets, finishing sharp parts. Plastics industry: post-injection material removal. Local authorities (Technical Maintenance): maintenance work with risk of cuts. Construction Industry (roofers/tilers/glazers): Handling and fitting windows.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | fibra hdpe |
| Codice doganale | 61161080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,25 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 45,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore