Riferimenti
Lebon:VEGAGRIP-10
Rubix:999230529048486
EAN:5404010532707

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PROTEZIONE VEGA/GRIP # 10
Questo guanto possiede la certificazione STANDARD 100 di OEKO-TEX® che offre fiducia e sicurezza nella scelta dei prodotti. Garantisce che il prodotto non sia nocivo per la salute e per la pelle, che sia conforme a una certificazione internazionale rigorosa e che rientri in una prospettiva di Sviluppo Sostenibile.
Caratteristiche:
Questo guanto di protezione Vegagrip offre resistenza al taglio, con un livello di protezione B. La sua costruzione senza cuciture assicura un comfort ottimale, mentre il rivestimento in nitrile garantisce una buona tenuta. Inoltre, la sua seconda spalmatura sul palmo in nitrile micro-alveolato offre un'aderenza superiore.
Specifiche:
- Guanto lavorato a maglia 13
- Elastan in filamento 100% polietilene
- Filo 100% poliammide testurizzato
- Colore: nero
- Polsino elastico
- Taglie disponibili: 06 a 11
- Confezionato in sacchetto da 12 - cartone da 120
Norme:
Questo guanto antitaglio è conforme alle norme EN 420, EN 388-4343B ed è certificato OEKO-TEX®.
Informazioni sul marchio:
Questo guanto Vegagrip è prodotto da Lebon, un marchio riconosciuto per la sua qualità e il suo impegno verso la sicurezza dei lavoratori. Con anni di esperienza nel settore della protezione industriale, Lebon garantisce prodotti affidabili e performanti.
Caratteristiche:
Questo guanto di protezione Vegagrip offre resistenza al taglio, con un livello di protezione B. La sua costruzione senza cuciture assicura un comfort ottimale, mentre il rivestimento in nitrile garantisce una buona tenuta. Inoltre, la sua seconda spalmatura sul palmo in nitrile micro-alveolato offre un'aderenza superiore.
Specifiche:
- Guanto lavorato a maglia 13
- Elastan in filamento 100% polietilene
- Filo 100% poliammide testurizzato
- Colore: nero
- Polsino elastico
- Taglie disponibili: 06 a 11
- Confezionato in sacchetto da 12 - cartone da 120
Norme:
Questo guanto antitaglio è conforme alle norme EN 420, EN 388-4343B ed è certificato OEKO-TEX®.
Informazioni sul marchio:
Questo guanto Vegagrip è prodotto da Lebon, un marchio riconosciuto per la sua qualità e il suo impegno verso la sicurezza dei lavoratori. Con anni di esperienza nel settore della protezione industriale, Lebon garantisce prodotti affidabili e performanti.
Punti di forza
- Aderenza per una manipolazione sicura
- Comfort ottimale per un utilizzo prolungato
- Tenuta garantita per una protezione massima
- Resistenza all'abrasione, al taglio per scorrimento, allo strappo e alla perforazione
- Rispetto della salute, della pelle e dell'ambiente grazie alla certificazione OEKO-TEX®
- Comfort ottimale per un utilizzo prolungato
- Tenuta garantita per una protezione massima
- Resistenza all'abrasione, al taglio per scorrimento, allo strappo e alla perforazione
- Rispetto della salute, della pelle e dell'ambiente grazie alla certificazione OEKO-TEX®
Applicazioni
Questo guanto è ideale per i settori automobilistico, dei metalli, della gomma, della meccanica, dell'assemblaggio e delle costruzioni, offrendo una protezione affidabile in diverse situazioni di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | pehd/poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,19 IVA esclusa
/ Paia
€ 14,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore