GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 8,0 11427 # 8

HyFlex® 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-427-8
Rubix:999180600103691
Produttore:11427080
EAN:0076490054083
GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 8,0 11427 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11427 SIZE 8,0 11427 # 8


Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi. Rivestimento palm fit. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua. Senza silicone e senza DMF.Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Resistente al calore fino a 100°C.
Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
Calibro : 13. Lunghezza : 220-260 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4X32B, EN407_X1XXXX
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Punti di forza

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • Silicone-free and DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • 11-427 is made from high performance and highly visible fibres resisting to the heat up to 100°C (212°F)
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Aeronautica, Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici, Assemblaggio di elettrodomestici, Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, Lavori di finitura, Produzione del vetro, Manutenzione, Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliammide
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialepoliammide|fibra di vetro
102,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
124,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza