Riferimenti
Tegera:450-7
Rubix:999190700017841
EAN:7392626073319


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 450 # 7
TEGERA® 450, Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, rivestito fino al palmo, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, 13 aghi, grip tipo foam, livello 5 di resistenza al taglio, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assembl
With high CRF cut protection. Withstands contact heat up to 100⁰C.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
| Materiale | tecnologia crf, filo di fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,69 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 170,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore