GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 12

Guanto ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:803-12
Rubix:999220128019240
EAN:7340118395685
GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza12
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 12


Guanto ESD molto sottile con resistenza al taglio di livello B grazie alla fibra TEGERA® CRF® Technology, per lavori elettronici in aree di lavoro protette da ESD dove è necessaria la massima destrezza in combinazione con la protezione dal taglio. Il guanto è dotato di funzionalità touchscreen, per garantire una transizione senza soluzione di continuità da una mansione all'altra senza dover rimuovere il guanto. Fodera in fibra sottile da 18 g e altamente traspirante per garantire un uso confortevole per tutto il giorno. Palmo rivestito in PU.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.

Punti di forza

-Durevole
Sensibilità delle dita estremamente buona
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Montaggio;Costruzione;Lavori di elettronica;Ingegneria;Lavori di installazione;Scienze della vita ed elettronica;Fabbricazione di metalli;Automotive;Logistica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza12
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza all'abrasione4
ESD
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza280 mm
Colorenero
10,48 IVA esclusa
/ Paia
12,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza