GUANTO ANTITAGLIO 866435

Guanti G-HIGH CUT PU C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:866435
Rubix:170000000540603
EAN:3660338205507
GUANTO ANTITAGLIO 866435
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 866435


Norma: EN388:2016

Guanto in maglia Dyneema® Diamond/lycra® bianco. Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e la punta delle dita. Polsino elastico di colore rosso.
Pacco da 10 paia / Scatola da 100 paia.
APPLICAZIONI
Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.
PUNTI DI FORZA
La tecnica a maglia utilizzata adatta perfettamente il guanto alla mano e offre una buona destrezza. Il guanto offre il massimo comfort e una maggior robustezza. La maglia chiusa (misura 13) dà a questo guanto il supporto ideale. Impedisce le macchie e allo stesso tempo offre una buona destrezza

Punti di forza

Le fi bre Dyneema® Diamond offrono una
maggiore sensazione di comfort.

Applicazioni

• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialedyneema® diamond/lycra®
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,04 IVA esclusa
/ 10 Paia
108,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)