GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 12.0 11574 # 12

HyFlex™ 11-574

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:11-574-12
Rubix:999260210010818
Produttore:11574120
EAN:10076490762336
GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 12.0 11574 # 12
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza12
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11574 SIZE 12.0 11574 # 12


Migliora la precisione e la produttività grazie al comfort di una seconda pelle in un guanto classificato ANSI A4/ISO D.

Punti di forza

  • Rivestimento AEROFIT™: fino al 30% più sottile1 per una sensibilità tattile e un controllo eccezionali.
  • Fodera traspirante di calibro 21: il 98% la preferisce per il comfort che offre durante tutta la giornata2.
  • Design che migliora la produttività: consente di lavorare con precisione il 42% più velocemente3.

1 Rispetto a un guanto Ansell standard che offre lo stesso livello di protezione

2 & 3 Secondo un sondaggio condotto su 52 utilizzatori di guanti che hanno confrontato i guanti Ansell con quelli della concorrenza disponibili sul mercato (maggio 2025).

Applicazioni

• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges

Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication

Standards
EN 388:2016 3X31D

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza12
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESD
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregrigio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
149,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
182,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)