GUANTO HYFLEX 11425 SIZE 8,0 11425 # 8
HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:11-425-8
Rubix:999180600103687
Produttore:11425080
EAN:0076490053499



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11425 SIZE 8,0 11425 # 8
Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile. Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5). Eccellente resistenza all'abrasione. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.
Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (rosso) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
Calibro : 13. Lunghezza : 220-260 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_4X43C
Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (rosso) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
Calibro : 13. Lunghezza : 220-260 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_4X43C
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Punti di forza
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
- Also available in vend pack
Applicazioni
Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente, Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti, Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | tessile |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | liner senza cuciture con filato con tecnologia intercept™ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 159,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione