GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 8

Guanto ESD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:803-8
Rubix:999220128019244
EAN:7340118395326
GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 8


Guanto ESD molto sottile con resistenza al taglio di livello B grazie alla fibra TEGERA® CRF® Technology, per lavori elettronici in aree di lavoro protette da ESD dove è necessaria la massima destrezza in combinazione con la protezione dal taglio. Il guanto è dotato di funzionalità touchscreen, per garantire una transizione senza soluzione di continuità da una mansione all'altra senza dover rimuovere il guanto. Fodera in fibra sottile da 18 g e altamente traspirante per garantire un uso confortevole per tutto il giorno. Palmo rivestito in PU.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.

Punti di forza

-Durevole
Sensibilità delle dita estremamente buona
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Montaggio;Costruzione;Lavori di elettronica;Ingegneria;Lavori di installazione;Scienze della vita ed elettronica;Fabbricazione di metalli;Automotive;Logistica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza all'abrasione4
ESD
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza280 mm
Colorenero
Materialecarbonio, fibra di vetro, hppe, nylon, poliestere, spandex (fodera); pu (immersione)
10,48 IVA esclusa
/ Paia
12,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza