GUANTO PALMO PU TAGLIO LR GRIGIO A620GRR # XL

A620 - Guanto con palmo in PU a taglio LR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:A620GRRXL
Rubix:999221216058270
EAN:5036108201822
GUANTO PALMO PU TAGLIO LR GRIGIO A620GRR # XL

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Materiale principalehppe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO PALMO PU TAGLIO LR GRIGIO A620GRR # XL


Combina resistenza al taglio di livello B, comfort, destrezza e presa in una fodera in PU senza cuciture. Resistenza al taglio di livello B. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Protezione contro i tagli a basso rischio. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Fodera 100% traspirante e senza cuciture.
Standard: EN388_4X41B, EN407_X1XXXX
Colour : Grey

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Materiale principalehppe
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza260 mm
37,74 IVA esclusa
/ 12 Paia
46,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza