Riferimenti
Ansell:11-947 10
Rubix:999180600103949
Produttore:11947100
EAN:0076490464646



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 10,0 11947 # 10
- I guanti Hyflex 11-947 offrono eccellenti livelli di resistenza al taglio, all'abrasione e all'olio in varie geometrie di immersione
- La fodera è realizzata in Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY® per eccellenti prestazioni di taglio e comfort ISO Cut Level B
- Con la tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
- Il rivestimento è resistente agli agenti atmosferici .li>Con tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
- Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
- Il rivestimento è resistente agli oli e ai grassi residui presenti sulle parti manipolate
For fine tactile handling needing very good protection against cuts.
Punti di forza
- Good Mechanical Protection
- High Abrasion EN Level 4 (ANSI Level 4)
- ISO Cut Level B
- Microfinished nitrile coating
- Also available in vend pack
Applicazioni
Press injection molding|Production line support & maintenance|Inspection (picking, checking and marking)|Changing tools and dies
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fili con tecnologia intercept™ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 131,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore