GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 8

Guanto anti-denominazione TG6240

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

TraffiGlove:TG6240-8
Rubix:999190700020359
EAN:5055681018863
GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 8
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al taglioe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO TG6240 # 8


Il rivestimento MicroDex ultra coating e la nuova tecnologia Life Extending Technology rendono il TG6240 perfetto per i lavori ad alto rischio di taglio in condizioni di bagnato, asciutto e oleoso. È inoltre dotato di un inguine per prolungare ulteriormente la durata del guanto.
LXT Engineering ha un'anima avvolta tripla per una maggiore protezione dal taglio e una sensazione di lusso e morbidezza per chi lo indossa.
Norma : EN388_4X43E
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al taglioe
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Coloreverde
Materialenylon/ hppe / steel
€ 9,43 IVA esclusa
/ Paia
€ 11,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza