Riferimenti
Ansell:28-359-8
Rubix:999180600104032
Produttore:28-359-8
EAN:10076490498594

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 28359 SIZE 8,0 28359 # 8
La gamma di guanti protettivi NitraSafe® di Ansell combina l'eccezionale protezione di una struttura rinforzata in Kevlar® con la presa e la flessibilità del moderno rivestimento in nitrile di Ansell. La gamma NitraSafe® consente di maneggiare in sicurezza parti metalliche pesanti e oleate, mentre il NitraSafe® Foam combina una buona presa con un elevato comfort. Entrambi i guanti, eventualmente combinati con il polsino NitraGold™, offrono un'eccellente protezione meccanica contro tagli e abrasioni.
Nitrile coating and Kevlar® reinforcement offers outstanding protection from oil and cuts during heavy work tasks.
Punti di forza
- Nitrile coating offers workers protection from Oil across applications
- Cut performance plus heavyweight design provides wearer with feeling of substantial protection
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 124 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | cotone jersey/kevlar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 160,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore