Riferimenti
Lebon:POWERCUT-6
Rubix:999250220006784
Produttore:POWERCUT-6
EAN:5404010531809

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTI PU GRIGIO SENZA CUCITURE POWERCUT # 6
Il guanto antitaglio Lebon POWERCUT è un dispositivo di protezione personale ad alte prestazioni, appositamente progettato per offrire un'eccezionale resistenza ai tagli, garantendo al contempo un comfort ottimale. Realizzato con materiali di qualità come il polietilene ad alta densità e il filato di poliammide testurizzato, è lavorato a maglia senza cuciture per garantire una grande destrezza e una presa sicura grazie al rivestimento CLEAN PU® su palmo e dita.
Caratteristiche:
Questo guanto a maglia senza cuciture di calibro 13 è realizzato in 100% elastan con filamenti di polietilene ad alta densità e 100% filato di poliammide testurizzato, che offre un'eccezionale resistenza al taglio. Il rivestimento CLEAN PU® grigio sul palmo e sulla punta delle dita assicura una buona presa. Il polso elasticizzato assicura una perfetta vestibilità per un maggiore comfort.
Specifiche:
- Materiali: 100% elastan con filamenti di polietilene ad alta densità, 100% filato di poliammide testurizzato
- Calibro 13
- Rivestimento: CLEAN PU® grigio su palmo e punta delle dita
- Taglie disponibili: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Confezione: sacchetto da 10, scatola da 200
Standard:
Questo guanto antitaglio è conforme alla norma EN 388 e garantisce una protezione ottimale contro i tagli a fette di livello 4, l'abrasione di livello 4, lo strappo di livello 4 e la perforazione di livello 3. Secondo la norma ISO 13997, ha una resistenza al taglio di livello C. Questo prodotto è conforme alla norma EN ISO 21420 ed è certificato DERMATEST® e OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un marchio specializzato nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Grazie alla sua riconosciuta esperienza, Lebon offre un'ampia gamma di prodotti progettati per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti in diversi ambienti di lavoro. Che si tratti di protezione delle mani, dei piedi o del corpo, il marchio si impegna a progettare dispositivi che combinano innovazione, qualità e conformità alle norme di sicurezza vigenti. I DPI Lebon sono particolarmente apprezzati nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni professione. Grazie al suo know-how, Lebon contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a proteggere i professionisti ogni giorno.
Caratteristiche:
Questo guanto a maglia senza cuciture di calibro 13 è realizzato in 100% elastan con filamenti di polietilene ad alta densità e 100% filato di poliammide testurizzato, che offre un'eccezionale resistenza al taglio. Il rivestimento CLEAN PU® grigio sul palmo e sulla punta delle dita assicura una buona presa. Il polso elasticizzato assicura una perfetta vestibilità per un maggiore comfort.
Specifiche:
- Materiali: 100% elastan con filamenti di polietilene ad alta densità, 100% filato di poliammide testurizzato
- Calibro 13
- Rivestimento: CLEAN PU® grigio su palmo e punta delle dita
- Taglie disponibili: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Confezione: sacchetto da 10, scatola da 200
Standard:
Questo guanto antitaglio è conforme alla norma EN 388 e garantisce una protezione ottimale contro i tagli a fette di livello 4, l'abrasione di livello 4, lo strappo di livello 4 e la perforazione di livello 3. Secondo la norma ISO 13997, ha una resistenza al taglio di livello C. Questo prodotto è conforme alla norma EN ISO 21420 ed è certificato DERMATEST® e OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informazioni sul marchio:
Lebon è un marchio specializzato nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Grazie alla sua riconosciuta esperienza, Lebon offre un'ampia gamma di prodotti progettati per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti in diversi ambienti di lavoro. Che si tratti di protezione delle mani, dei piedi o del corpo, il marchio si impegna a progettare dispositivi che combinano innovazione, qualità e conformità alle norme di sicurezza vigenti. I DPI Lebon sono particolarmente apprezzati nei settori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni professione. Grazie al suo know-how, Lebon contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a proteggere i professionisti ogni giorno.
Punti di forza
- Resistenza al taglio
- Elevata destrezza per una manipolazione precisa
- Presa ottimale per una presa sicura
- Maggiore comfort grazie al polso elasticizzato
- Eco-progettato nel rispetto dell'ambiente
- Elevata destrezza per una manipolazione precisa
- Presa ottimale per una presa sicura
- Maggiore comfort grazie al polso elasticizzato
- Eco-progettato nel rispetto dell'ambiente
Applicazioni
Questo guanto POWERCUT è ideale per l'utilizzo in diversi settori, tra cui quello automobilistico, metallurgico, della gomma, meccanico, dell'assemblaggio e dell'edilizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Paia
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione