GUANTO HYFLEX 11422 SIZE 10,0 11422 # 10

HyFlex 11422

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-422 10
Rubix:999230317017562
Produttore:11422100
EAN:0076490612986
GUANTO HYFLEX 11422 SIZE 10,0 11422 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11422 SIZE 10,0 11422 # 10


  • Fodera a maglia senza cuciture in fibre ad alte prestazioni e alta visibilità per una maggiore sicurezza e protezione dal taglio
  • Rivestimento ecologico a base d'acqua
  • Resistente al calore per contatto intermittente fino a 100°C
  • Questo guanto offre un pulsante indicatore (arancione) che appartiene a una gamma di codici colore per identificare facilmente il livello di taglio del guanto: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)
Protezione dal taglio e destrezza.

Punti di forza

  • Con le punte dei guanti senza dita del pollice e delle 2 dita, i lavoratori possono mantenere il massimo livello di destrezza per i compiti più delicati e intricati.
  • La fodera antitaglio protegge il resto della mano e le dita da tagli leggeri quando si lavora intorno a spigoli e angoli vivi.
  • Senza silicone
  • Buona resistenza all'abrasione e al taglio delle lame
  • Rivestimento del palmo della mano

Applicazioni

Assemblaggio di parti|Funzionamento e commutazione di apparecchiature elettriche_NFPA 70E_|Lavori di stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantipoliuretano
€ 107,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 131,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza