GUANTO HYFLEX 11937 SIZE 10,0 11937 # 10

HyFlex 11937

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-937 10
Rubix:999180600103932
Produttore:11937100
EAN:0076490607494
GUANTO HYFLEX 11937 SIZE 10,0 11937 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11937 SIZE 10,0 11937 # 10


Questi guanti da lavoro resistenti all'olio HyFlex 11-937 con tecnologia RIPEL impediscono all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani sicure e asciutte

La tecnologia Ansell GRIP migliora in media del 13% le prestazioni di presa per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi*

La tecnologiaFORTIX garantisce una durata d'uso prolungata
- durata fino a 12 volte superiore nella zona del cavallo del pollice per una protezione superiore
- resistenza all'abrasione migliorata fino al 40%*

Peso minimo: Fino al 20% più leggero

Design e tecnologia ZONZ Comfort Fit per un comfort che dura tutto il giorno*

The lightest weight cut-resistant + oil-resistant work gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.

Punti di forza

  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure

  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort

  • Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life

  • Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications

  • High durability FORTIX coating for extended product use life

  • Silicone free 

  • Also available in vend pack

Applicazioni

Inspection, selecting, checking parts|Assembly & inspection of components|Picking, fastening components|Chassis assembly, body trimming|Adjusting parts, systems|Delivery of parts to production line|Equipment repair & maintenance|Engine transmission and repair|Oil, fluids and filter change|Inspection (picking, checking and marking)|Feeding the press and removing spare parts from it|Fastening components, parts|Adjusting panels parts components|Press shop operations
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialetecnologia dyneema® diamond, nitrile
€ 116,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 142,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza