GUANTO HYFLEX 11755 SIZE 9,0 11755 # 9

HyFlex 11755

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:11-755-09
Rubix:999230317017733
Produttore:11755090
EAN:10076490617551
GUANTO HYFLEX 11755 SIZE 9,0 11755 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11755 SIZE 9,0 11755 # 9


  • Guanti ultra-sottili, livello di taglio ANSI A5 / livello di taglio ISO E, con una resistenza al taglio 4x superiore* per una protezione senza pari
  • Guanto compatibile con touchscreen per una maggiore produttività
  • Design ultra-leggero che offre destrezza per la manipolazione e l'assemblaggio di parti taglienti

    *rispetto al guanto standard con livello di taglio ANSI A2 / livello di taglio ISO B
Protezione contro i tagli che non vorrai mai toglierti.

Punti di forza

  • Il guanto più leggero con livello di taglio ANSI A5 / ISO E dotato di INTERCEPT™ Technology, questi guanti ultra-sottili e traspiranti offrono elevata resistenza al taglio, pur mantenendo maggiore flessibilità e tattilità

  • Compatibile con touchscreen per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o rimuovere i guanti tra un'attività e l'altra

  • Progettato per adattarsi alla forma naturale della mano per contribuire a ridurre l'affaticamento della mano

  • Pulito e delicato sulla pelle. Dermatologicamente approvato da Dermatest®

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione dei componenti.
Prelievo, fissaggio dei componenti.
Assemblaggio finale.
Applicazione della finitura ai materiali e ai prodotti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioe
Materiale principalehppe
Rivestimento dei guantipoliuretano
152,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
185,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza