GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8814-10 INFINITY

Guanto sintetico TEGERA 8814 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8814-10
Rubix:999190700019815
EAN:7340118324739
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8814-10 INFINITY

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8814-10 INFINITY


TEGERA® 8814 Infinity, Guanto resistente al taglio, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, fibra di basalto e/o filo di basalto, tecnologia CRF®, filo in fibra in acciaio inox, nylon, spandex, 13 aghi, grip tipo foam, livello F di resiste
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb

Applicazioni

Building and construction, Sheet-metal work, Engineering, Metalwork, Glass industry work, Repair work

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalefibra
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra di basalto, tecnologia crf®, fibra di acciaio inossidabile, nylon, spandex
19,10 IVA esclusa
/ Paia
23,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza