Riferimenti
Ansell:74-500-11
Rubix:999190100185676
Produttore:74500110
EAN:0076490437510

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 74500 SIZE 11,0 74500 # 11
-
- La tecnologia INTERCEPT garantisce il massimo livello di protezione contro i tagli (F) su tutto il guanto e sul polsino, anche dopo ripetuti lavaggi
- 7 volte più resistente* rispetto ai prodotti concorrenti
- Mascheramento delle macchie Progettato per una maggiore durata
- Protezione contro i tagli conforme alle norme alimentari
- Polsino esteso che estende la protezione contro i tagli fino ai polsi
- Mantiene protezione, comfort e vestibilità anche dopo ripetuti lavaggi
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.
Punti di forza
-
- Realizzato in fibra di vetro, acciaio inossidabile, HPPE, poliestere e poliammide
- Ambidestro
- Elevato comfort
- Conforme alle norme alimentari
- Il design altamente resistente mantiene le dimensioni e la protezione anche dopo ripetuti lavaggi
- Pre-lavato
- Conforme alle normative FDA sulla manipolazione degli alimenti 21 CFR 177.1520 e 21 CFR 177.2600
Applicazioni
Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione