Riferimenti
Ansell:80-658-7
Rubix:999180600104558
Produttore:80658070
EAN:0076490461201




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | e |
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80658 SIZE 7,0 80658 # 7
- Estrema resistenza a tagli, schegge e bave, il guanto ActivArmr 80-658 protegge chi lo indossa con una struttura a triplo strato composta da acciaio, fibra di vetro e Kevlar®.
- Il polsino extra-lungo offre una maggiore sicurezza per l'avambraccio.
- Il guanto ActivArmr 80-658 è immerso a ¾ e repellente ai liquidi, proteggendo la pelle da spiacevoli soluzioni liquide.
- Buona resistenza al contatto termico. Grazie alla classificazione EN407 di livello 2, i lavoratori possono maneggiare in sicurezza oggetti caldi.
- La finitura in gomma naturale increspata garantisce una presa salda.
- La lunga durata rende il guanto ActivArmr 80-658 una soluzione altamente conveniente.
- Il colore verde erica aiuta a mascherare lo sporco.
- Eccellente lavabilità, senza diminuzione del comfort o sbiadimento.
Feel the power of extreme cut protection.
Punti di forza
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
- Excellent cut performance due to the liner construction provides ISO level E performance
- Good heat contact resistance. EN407 level 2 rating means workers can safely handle warm objects
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
Applicazioni
Heavy duty handling: where sensitivity is also required|Handling jagged metal|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 149 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | e |
| Materiale principale | cotone |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
| Rivestimento dei guanti | lattice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 198,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione