GUANTO ACTIVARMR 80600 SIZE 7,0 80600 # 7

ActivArmr 80600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:80-600-7
Rubix:999180600104552
Produttore:80600070
EAN:0076490461027
GUANTO ACTIVARMR 80600 SIZE 7,0 80600 # 7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80600 SIZE 7,0 80600 # 7


  • Il guanto ActivArmr 80-600 di Ansell serve per maneggiare in sicurezza vetro, metallo e plastica. Offre un'eccezionale resistenza al taglio e robuste prestazioni meccaniche complessive, oltre a un comfort superiore.
  • Il guanto ActivArmr 80-600 è classificato con un livello di taglio eccezionalmente elevato, pari al livello 4 della norma EN. Questo elevato livello di protezione è ottenuto grazie alla fodera in maglia di Kevlar® e al rivestimento in gomma naturale. Questo rivestimento resiste molto bene all'abrasione, agli strappi e alle perforazioni.
  • La finitura increspata in rilievo del rivestimento in lattice conferisce al guanto un'eccellente presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato.
Excellent cut resistance, with comfort & grip.

Punti di forza

  • The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Forging operations|Extruding, bending and punching shapes

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione3
Rivestimento dei guantilattice
Materialekevlar®
€ 130,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 159,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza