Riferimenti
Ansell:72-400-9
Rubix:999180600104436
Produttore:72-400-9
EAN:10076490456471



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 9,0 72400 # 9
- VersaTouch® 72-400 Durata e protezione dal taglio ottimali: offre la massima protezione dal taglio senza compromettere il comfort e la flessibilità.
Eccezionale protezione dal taglio con una maggiore durata a un prezzo conveniente.
Punti di forza
- Il design di peso medio/leggero garantisce morbidezza e flessibilità, in modo da poter essere indossato comodamente per lunghi periodi di tempo.
- Design del guanto ambidestro
- Lavabile in lavatrice con detergenti non caustici senza alcun effetto sulle prestazioni e sulla durata
- Realizzati con un elastico in spandex che mantiene una vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
- Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti
Applicazioni
Disossare e scuoiare|Affettare, tagliare e tagliare|Cuocere al vapore, friggere e arrostire|Marinare|Stoccare le carni confezionate|Magazzinare e trasportare|Manutenzione e riparazione delle attrezzature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione