GUANTO 8808-9 INFINITY

Guanto sintetico TEGERA 8808 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8808-9
Rubix:999190700019004
EAN:7340118319858
GUANTO 8808-9 INFINITY
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 8808-9 INFINITY


TEGERA® 8808 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestimento a 3/4, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, spandex, 15 aghi, grip tipo foam, livello 5 di resistenza al taglio, Cat. II, res
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Reinforcement between index finger and thumb,Oil and grease resistant,Anatomically designed

Applicazioni

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Sheet-metal work,Concrete work,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Metalwork,Glass industry work,Repair work,Paper industry work,Service work,Shop work
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepolietilene
Contatto alimentare
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialetecnologia crf / filo di fibra di vetro / nylon / spandex
88,70 IVA esclusa
/ 6 Paia
108,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza