GUANTO HYFLEX 11501 SIZE 9,0 11501 # 9

HyFlex 11501

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-501-9
Rubix:999180600103704
Produttore:11501090
EAN:0076490479862
GUANTO HYFLEX 11501 SIZE 9,0 11501 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11501 SIZE 9,0 11501 # 9


  • Il guanto HyFlex® 11-501 di Ansell è stato progettato per elevare significativamente gli standard di protezione e destrezza dei guanti antitaglio. Questo risultato è stato raggiunto grazie all'INTERCEPT TECHNOLOGY® di Ansell
  • Il guanto HyFlex® 11-501 è anche resistente al calore, consentendo un uso versatile
  • Quando i lavoratori hanno bisogno di alti livelli di protezione con una produttività ottimale, il guanto HyFlex® 11-501 è la risposta
Superior cut protection and dexterity when workers need high levels of protection.

Punti di forza

  • Features INTERCEPT TECHNOLOGY® with DuPont™ Kevlar® Stretch Armor exclusively from Ansell
  • Product provides: ANSI Level 5, ISO Level D
  • Ergonomic design provides bare-hand closeness and reduces hand fatigue
  • Nitrile foam coating enhances light oil grip, solid dry grip and tactile sensitivity
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers

Applicazioni

Press injection molding|Chassis assembly, body trimming|Seizing and finishing structural parts|Adjusting systems and screwing|Applying finish to materials, products |Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialekevlar®|acciaio inossidabile|spandex
€ 166,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 203,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza